入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレートブレードプラグ |
アンプ | 15 |
抗菌剤 | 有り |
色 | イエロー |
コードサイズ | "0.300へ" 0.625 |
グレード | 産業 |
HP | 0.5 |
IP評価 | 65、66、67 |
材料 | 熱可塑性エラストマー |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3 |
相 | 1 |
電圧 | 125 VAC |
配線タイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 8.89 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | HP | NEMAプラグ構成 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1516-PW6P-AM | 20 | 2.0 | 6-20P | 250 VAC | ¥11,832 | |
1514-PW6P-AM | 15 | 1.5 | 6-15P | 250 VAC | ¥12,805 | |
1512-PW6P-AM | 20 | 1.0 | 5-20P | 125 VAC | ¥12,454 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。