入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サージサプレッサ |
深さ | 3.07 |
エンクロージャ材質 | アルミニウム |
フィルタの種類 | ノンフィルタリング |
脚注 | NEC1に準拠したタイプ2または2008の場所に設置できます |
IP評価 | 65 |
長さ | 11 " |
雷インパルス電流 | 20kA |
材料 | アルミニウム、IP65(NEMA 4) |
最大継続動作電圧 | 320 LN、550 LL |
最大フェーズごとのサージ電流 | 200kA |
保護モード | 保護されているすべてのモード |
取り付けスタイル | パネルボード、3/4 "ストレートニップル(乾式壁用のオプションのフラッシュ取り付けプレート) |
公称放電電流 | 20kA |
ワイヤーの数 | 4線+アース |
相 | 3Y |
短絡電流定格 | 200kA |
タイプ | モジュラー |
電圧 | 277/480 |
電圧保護等級 | 1000V(LN)、1800(LL)、1200V(NG)、1200V(LG)(モジュラー) |
幅(Width) | 5.12 |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 40.13 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8536308000 |
原産国 | CN |
モデル | ワイヤーの数 | 相 | タイプ | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TDX200C120 / 208 | 4線+アース | 3Y | コンパクト | 120/208 | 3.31 | ¥427,188 | |
TDX200C120 / 240 | 3線+アース | 1S | コンパクト | 120/240 | 3.31 | ¥374,631 | |
TDX200C277 / 480 | 4線+アース | 3Y | コンパクト | 277/480 | 3.31 | ¥421,381 | |
TDX200S120 / 208 | 4線+アース | 3Y | モジュラー | 120/208 | 5.12 | ¥720,100 | |
TDX200S120 / 240 | 3線+アース | 1S | モジュラー | 120/240 | 5.12 | ¥650,400 | |
TDX200S480D | 3線+アース | 3D | モジュラー | 480 | 5.12 | ¥758,848 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。