ENPAC 7212-YE シリンダースタンド、2 シリンダー、直径 11-1/2 インチ、HDPE
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
アイテム価格 | シリンダースタンド |
ベースプレートの寸法 | 30「X 28」 |
シリンダー容量 | 2 |
深さ | 14 " |
高さ | 30 " |
材料 | 高密度ポリエチレン |
最大タンク径アセチレン | 11-1 / 2」 |
最大タンク径酸素 | 11-1 / 2」 |
UPC | 705340006001 |
幅(Width) | 28 " |
船の重量(kg) | 8.16 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 3926909987 |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7213-はい | 29 " | 46.5 " | 41 " | ¥148,771 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。