ENPAC 7213-YE シリンダースタンド、4 シリンダー、直径 11-1/2 インチ、HDPE
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
アイテム価格 | シリンダースタンド |
ベースプレートの寸法 | 46-1 / 2 "X 41" |
シリンダー容量 | 4 |
深さ | 29 " |
高さ | 46.5 " |
材料 | 高密度ポリエチレン |
最大タンク径アセチレン | 11-1 / 2」 |
最大タンク径酸素 | 11-1 / 2」 |
UPC | 705340006018 |
幅(Width) | 41 " |
船の重量(kg) | 21.32 |
船高(cm) | 116.84 |
船の長さ(cm) | 106.68 |
船幅(cm) | 73.66 |
HSコード | 3926909987 |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7212-はい | 14 " | 30 " | 28 " | ¥67,602 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。