アイテム価格 | シングルドラムベースモジュール |
色 | イエロー |
高さ | 32 2 / 5 " |
長さ | 31 " |
負荷容量 | 1600ポンド |
材料 | ポリエチレン |
ドラム数 | (1)55ガロンドラム |
流出能力 | 66ガロン。 |
幅(Width) | 53 " |
船の重量(kg) | 42.75 |
船高(cm) | 82.55 |
船の長さ(cm) | 132.08 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 3923900016 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。