入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チューブ継手 |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続タイプ | 圧縮xMNPT |
六角サイズ | 1 / 2 " |
マックス。 使用圧力 | 2100 psi |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 121度C |
マックス。 圧力 | 2100のプサイ |
最小動作温度 | -54度C |
ナット素材 | 真鍮 |
パイプサイズ | 1 / 8 " |
形状 | 90度エルボ |
スリーブ素材 | 真鍮 |
形式 | チューブからパイプへ |
温度。 範囲 | -65度から250度F |
直径外のチューブ | 1 / 4 " |
管のサイズ | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径外のチューブ | 接続タイプ | 六角サイズ | 管のサイズ | マックス。 使用圧力 | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 形状 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62HD-4 | 1 / 4 " | 圧縮 | 9 / 16 " | 1 / 4 " | 2100 psi | 2100のプサイ | - | Union | 10 | ¥32,442 | ||
62HD-6 | 3 / 8 " | 圧縮 | 5 / 8 " | 3 / 8 " | 1500のプサイ | 1500のプサイ | - | Union | 10 | ¥40,657 | ||
164HD-4 | 1 / 4 " | 圧縮 | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 2100 psi | 2100のプサイ | - | ティー | 10 | ¥80,486 | ||
164HD-6 | 3 / 8 " | 圧縮 | 9 / 16 " | 3 / 8 " | 1500のプサイ | 1500のプサイ | - | ティー | 5 | ¥53,258 | ||
165HD-6 | 3 / 8 " | 圧縮 | 39 / 64 " | 3 / 8 " | 1500のプサイ | 1500のプサイ | - | 90度エルボ | 10 | ¥65,875 | ||
68HD-2-2 | 1 / 8 " | 圧縮xMNPT | 7 / 16 " | 1 / 8 " | 4300 psi | 4300のプサイ | 1 / 8 " | ボンジョイント | 10 | ¥19,992 | ||
68HD-4-2 | 1 / 4 " | 圧縮xMNPT | 9 / 16 " | 1 / 4 " | 2100 psi | 2100のプサイ | 1 / 8 " | ボンジョイント | 10 | ¥13,349 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。