ENPAC 5950-YE封じ込めプール、150ガロンの流出容量、18インチの高さ
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
アイテム価格 | 封じ込めプール |
色 | |
高さ | 18 " |
内部径 | 60 " |
材料 | 高密度ポリエチレンテープと低密度コーティング |
外径 | 78 " |
流出能力 | 150ガロン。 |
UPC | 705340005820 |
船の重量(kg) | 2.11 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 内部径 | 材料 | 外径 | 流出能力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5920-はい | 13 " | 18 " | 高密度ポリエチレンテープと低密度コーティング | 28 " | 20ガロン。 | ¥18,634 | |||
5900-はい | 18 " | 32 " | 高密度ポリエチレンテープと低密度コーティング | 48 " | 100ガロン。 | ¥37,769 | |||
3PUT5 | イエロー | 6" | 54 " | ポリエチレン | 5' | 100ガロン。 | ¥48,335 | ||
3PUT6 | イエロー | 6" | 54 " | ポリエチレン | 5' | 100ガロン。 | ¥57,895 | ||
5966-はい | イエロー | 18 " | 36 " | ポリエチレン | 48 " | 66ガロン。 | ¥34,002 | ||
5901-YE-D | イエロー | - | - | - | - | 100 | ¥45,745 | 見積依頼
| |
5901-はい | イエロー | 8" | - | - | - | 100ガロン | ¥61,200 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。