アイテム価格 | スチール棚 |
調整 | 1-1 / 2 "インクリメント |
棚あたりの容量 | 650ポンド |
色 | すな |
デッキ | 無し |
深さ | 30 " |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 84 " |
材料 | 鋼 |
タイプ | レコードアーカイブ棚 |
幅(Width) | 69 " |
船の重量(kg) | 38.56 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 220.47 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 9403200020 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。