ENPAC 5691-YE交換パッド、10ガロン吸収能力、黒/黄
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
アイテム価格 | メンテナンスブランケット |
吸収された液体 | ユニバーサル/メンテナンス |
長さ | 3ft。 |
材料 | PVC |
厚さ | 1 / 4 " |
XNUMXパッケージあたりの吸収量。 | 10ガロン。 |
幅(Width) | 6ft。 |
船の重量(kg) | 6.8 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 3926909987 |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 吸収能力 | 吸収された液体 | 長さ | 材料 | 流出能力 | 厚さ | XNUMXパッケージあたりの吸収量。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4720-BK | 3ft。 | - | ユニバーサル/メンテナンス | 12ft。 | 8オンス。 100 ミルの耐燃料/耐薬品性ポリエチレンに 20 ミルの不織布ジオテキスタイル素材 | - | 1 / 8 " | 6ガロン。 | ¥15,454 | ||
4725-BK | 6ft。 | - | ユニバーサル/メンテナンス | 12ft。 | 8オンス。 100 ミルの耐燃料/耐薬品性ポリエチレンに 20 ミルの不織布ジオテキスタイル素材 | - | 1 / 8 " | 7ガロン。 | ¥21,945 | ||
4730-BK | 9ft。 | - | ユニバーサル/メンテナンス | 12ft。 | 8オンス。 100 ミルの耐燃料/耐薬品性ポリエチレンに 20 ミルの不織布ジオテキスタイル素材 | - | 1 / 8 " | 8ガロン。 | ¥45,745 | ||
4735-BK | 12ft。 | - | ユニバーサル/メンテナンス | 12ft。 | 8オンス。 100 ミルの耐燃料/耐薬品性ポリエチレンに 20 ミルの不織布ジオテキスタイル素材 | - | 1 / 8 " | 9ガロン。 | ¥116,090 | ||
5690-白 | 3ft。 | - | ユニバーサル/メンテナンス | 3ft。 | PVC | - | 1 / 4 " | 20ガロン。 | ¥38,945 | ||
5691-白 | 6ft。 | - | ユニバーサル/メンテナンス | 3ft。 | PVC | - | 1 / 4 " | 50ガロン。 | ¥77,890 | ||
5692-はい | 4ft。 | - | ユニバーサル/メンテナンス | 4ft。 | PVC | - | 1 / 4 " | 8ガロン。 | ¥33,072 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。