ENPAC 4062-YE-Dスピルパレット、2ドラム、ドレン付き
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
アイテム価格 | ドラム流出封じ込めパレット |
色 | イエロー |
高さ | 75.75 " |
長さ | 60 " |
負荷容量 | 1500ポンド |
材料 | ポリエチレン |
ドラム数 | 2 |
オープニングタイプ | ロールトップ |
流出能力 | 58ガロン。 |
幅(Width) | 37.25 " |
船の重量(kg) | 90 |
船高(cm) | 127 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 88.9 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 長さ | 負荷容量 | 材料 | 流出能力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4064-YE-D | イエロー | 69 " | 65ft。 | 3000ポンド | ポリエチレン | 66ガロン。 | 58 " | ¥465,644 | ||
5117-はい | イエロー | 6" | 53 " | 2400ポンド | 高密度ポリエチレン | 22ガロン。 | 29 " | ¥53,779 | ||
5001-はい | イエロー | 17 " | 50 " | 6000ポンド | 高密度ポリエチレン | 83ガロン。 | 50 " | ¥127,546 | ||
5400-はい | イエロー | 12 " | 54 " | 6000ポンド | 高密度ポリエチレン | 66ガロン。 | 54 " | ¥97,718 | ||
5110-はい | イエロー | 6" | 99 " | 8000ポンド。 | - | 77ガロン | 53 " | ¥192,752 | ||
5115-はい | イエロー | 6" | 77 " | 6000ポンド。 | - | 61ガロン | 53 " | ¥153,841 | ||
5116-はい | イエロー | 6" | 53.5 " | 4000ポンド。 | - | 41ガロン | 53.5 " | ¥98,489 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。