ENPAC 4062-YEロールトップドラム流出封じ込め、2ドラム、72インチの高さ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロールトップドラム流出封じ込めシステム |
色 | イエロー |
高さ | 72 " |
長さ | 60 " |
負荷容量 | 2000ポンド |
材料 | ポリエチレン |
ドラム数 | 2 |
オープニングタイプ | ロールトップ |
流出能力 | 66ガロン。 |
幅(Width) | 37 " |
船の重量(kg) | 87.3 |
船高(cm) | 182.88 |
船の長さ(cm) | 101.85 |
船幅(cm) | 78.74 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4064-はい | 69 " | 65 " | 6000ポンド | 58 " | ¥527,962 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。