ENPAC 4064-YEロールトップドラム流出封じ込め、4ドラム
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
アイテム価格 | ロールトップドラム流出封じ込めシステム |
色 | イエロー |
高さ | 69 " |
長さ | 65 " |
負荷容量 | 6000ポンド |
材料 | ポリエチレン |
ドラム数 | 4 |
オープニングタイプ | ロールトップ |
流出能力 | 66ガロン。 |
幅(Width) | 58 " |
船の重量(kg) | 135 |
船高(cm) | 143.51 |
船の長さ(cm) | 175.26 |
船幅(cm) | 160.02 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4062-はい | 72 " | 60 " | 2000ポンド | 37 " | ¥454,038 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。