ENPAC 4000-YEカバー付きドラム流出封じ込め小屋、長さ64インチ
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
アイテム価格 | 覆われたドラム流出封じ込め小屋 |
色 | イエロー |
高さ | 72 " |
長さ | 64 " |
負荷容量 | 4000ポンド |
材料 | ポリエチレン |
ドラム数 | 4 |
オープニングタイプ | 両開き |
流出能力 | 72ガロン。 |
幅(Width) | 66 " |
船の重量(kg) | 114.75 |
船高(cm) | 160.02 |
船の長さ(cm) | 170.18 |
船幅(cm) | 180.34 |
HSコード | 3923900016 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4010-はい | 94 " | 85.5 " | 8000ポンド | 61.5 " | ¥1,359,883 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。