ENPAC 1500-YEストレージトート、123ガロン流出容量、黄色、HDPE
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
アイテム価格 | 収納トート |
色 | イエロー |
内側の高さ | 25 " |
内側の長さ | 34 " |
内幅 | 25 " |
材料 | 高密度ポリエチレン |
外の高さ | 31 " |
外側の長さ | 45 " |
外側の幅 | 35.5 " |
UPC | 705340001709 |
音量 | 123ガロン。 |
ボリューム容量 | 123ガロン。 |
船の重量(kg) | 15.88 |
船高(cm) | 71.12 |
船の長さ(cm) | 111.76 |
船幅(cm) | 86.36 |
HSコード | 3926909987 |
プロダクト | モデル | 外の高さ | 色 | 高さ | 外側の長さ | 外側の幅 | 流出能力 | 音量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1505-はい | 31 " | イエロー | - | 45 " | 35.5 " | - | 123ガロン。 | - | ¥96,836 | ||
1520-はい | 33 " | イエロー | - | 52 " | 47 " | - | 223ガロン。 | - | ¥75,303 | ||
1510-はい | - | イエロー | 36 " | - | - | 123ガロン | - | 35.5 " | ¥139,400 | 見積依頼
| |
1511-はい | - | イエロー | 40 " | - | - | 123ガロン | - | 35.5 " | ¥176,181 | 見積依頼
| |
9469-BU | - | 青 | 33 " | - | - | 385ガロン | - | 53 " | ¥1,094,181 | 見積依頼
| |
1531-はい | - | イエロー | 42 " | - | - | 223ガロン | - | 47.25 " | ¥197,509 | 見積依頼
| |
1530-はい | - | イエロー | 38 " | - | - | 223ガロン | - | 47.25 " | ¥161,036 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。