入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレキシブルホースアセンブリ |
ブレード素材 | ステンレス鋼 |
直径 | 5 / 16 " |
動的最小曲げ半径(インチ) | 4 |
継手タイプ | 真ちゅう製接続MNPT |
ホース材質 | PTFE |
長さ | 18 " |
マックス。 温度 | 450 F |
最大 作動圧力 | 2500 PSI |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
静的最小曲げ半径(インチ) | 4 |
タイプ | 滑腔砲 |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 44.45 |
HSコード | 8307106000 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | 動的最小曲げ半径(インチ) | 継手タイプ | 長さ | 最大 作動圧力 | パイプサイズ | 静的最小曲げ半径(インチ) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4DXP5 | 3 / 16 " | 2 | 真ちゅう製接続MNPT | 12 " | 3000のプサイ | 1 / 8 " | 2 | ¥5,597 | |
4DXP6 | 3 / 16 " | 2 | 真ちゅう製接続MNPT | 18 " | 3000のプサイ | 1 / 8 " | 2 | ¥5,831 | |
4DXP7 | 3 / 16 " | 2 | 真ちゅう製接続MNPT | 24 " | 3000のプサイ | 1 / 8 " | 2 | ¥6,430 | |
4DXP8 | 3 / 16 " | 2 | 真ちゅう製接続MNPT | 36 " | 3000のプサイ | 1 / 8 " | 2 | ¥7,150 | |
4DXP9 | 3 / 16 " | 2 | 真ちゅう製接続MNPT | 48 " | 3000のプサイ | 1 / 8 " | 2 | ¥7,960 | |
4DXR1 | 3 / 16 " | 2 | 真ちゅう製接続MNPT | 60 " | 3000のプサイ | 1 / 8 " | 2 | ¥6,681 | |
4DXR2 | 5 / 16 " | 4 | 真ちゅう製接続MNPT | 12 " | 2500 PSI | 1 / 4 " | 4 | ¥6,778 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。