ENPAC 1341-XL雨水管インサート、500 Gpm容量、黒
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
アイテム価格 | 排水溝インサートをキャッチ |
色 | ブラック |
フロー容量 | 500 gpm |
長さ | 25 " |
材料 | 不織布、ポリプロピレンジオテキスタイル |
削除 | ゴミ、がれき、堆積物 |
幅(Width) | 42 " |
船の重量(kg) | 1.36 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 5603949090 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。