入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子カウンター |
正確さ | +/- 0.01% |
文字高 | 0.276 "番号 |
コネクタ タイプ | タブ |
カウント | 999,999 |
XNUMX秒あたりのカウント | 20 |
深さ | 1.51 " |
直径 | 2.31 " |
ディスプレイ | 2ラインLCD |
はめあい | 2 "パネルカットアウト |
パネルカットアウトに適合 | 2" |
入力信号 | 265 VAC |
入力電圧 | 265 VAC |
インタフェース | なし |
IP評価 | 67 |
長さ | 1.35 " |
最小オン/オフパルス | 25ミリ秒 |
取り付け | パネル |
NEMA評価 | 4X、12 |
桁数 | 6 |
出力 | なし |
出力定格 | なし |
電力定格 | 2W |
必要な電力 | 2W |
プリスケーリング範囲 | 1〜999,999 |
プリセット | いいえ |
リレー | 有り |
タイプのリセット | リモート信号 |
船の重量(kg) | 0.19 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 9106908500 |
プロダクト | モデル | コネクタ タイプ | 直径 | ディスプレイ | 入力信号 | 入力電圧 | タイプのリセット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T39FC48 | 配線済み端子台 | 2.58 " | LCD | 85〜265VAC / 90〜360VDC | 85〜265VAC、50 / 60Hz、90〜360VDC | フロントパネルのプッシュボタンまたはリモート | ¥35,519 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。