アイテム価格 | モーターアワーメーター |
周りの派遣社員。 範囲 | -40から185 F |
ベゼル面(インチ) | 2.89 x 0.775 |
ベゼルフェースタイプ | 2穴表面実装長方形 |
ベゼルから背面までの長さ(インチ) | 0.78 |
深さ | 0.78 " |
タイプを表示します。 | LCD |
ディスプレイユニット | 時間とXNUMX分のXNUMX |
経過時間 | 9999.9 |
入力タイプ | 帰納的 |
長さ | 1.89 " |
材料 | ブラックレクサン |
取付方法 | 表面 |
桁数 | 5 |
タイプのリセット | ボタン |
温度。 範囲 | -40から185 F |
時間範囲(時間) | 0-9999.9 |
タイマー範囲 | 0-9999.9 |
タイプ | LCD |
電圧 | 内蔵リチウム電池 |
幅(Width) | 2.89 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 9.65 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 9106906500 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。