入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子カウンター |
正確さ | +/- 0.01% |
文字高 | 0.276 "番号 |
コネクタ タイプ | タブ |
XNUMX秒あたりのカウント | 50 |
深さ | 0.82 " |
直径 | 2" |
ディスプレイ | LCD |
はめあい | 1.45 "X0.95"パネルカットアウト |
入力信号 | 4.5から28 VDCへ |
入力電圧 | 4.5から28 VDCへ |
インタフェース | なし |
IP評価 | 67 |
長さ | 0.94 " |
最小オン/オフパルス | 10ミリ秒。 |
取り付け | 長方形、スナップイン |
NEMA評価 | 4X、12 |
桁数 | 6 |
出力 | なし |
出力定格 | なし |
電力定格 | 0.1 mW〜0.18 W |
必要な電力 | 3mA |
プリスケーリング範囲 | 1〜999,999 |
プリセット | いいえ |
タイプのリセット | エレクトロニック |
タイプ | エレクトロニック |
幅(Width) | 1.42 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 9029108000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|
C1121BB | 長方形、2穴 | ¥3,376 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。