ENERPAC ZU4208SB 電動油圧ポンプ、プロ、3/2 ソレノイドバルブ、LCD ディスプレイ、115V、2 ガロン使用可能オイル
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧電気ポンプ |
シリンダーの互換性 | 単動 |
ディメンションA | 16.7 " |
寸法B | 5.6 " |
ディメンションC | 11 " |
外形寸法D | 8.1 " |
運転時間やサイクル | 断続的な |
周波数 | 50/60 Hz |
最大。 定格圧力時の流量 | 60cu。 インチ/分 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
モーターHP | 1.7馬力 |
出力流量 @ 100 psi | 700cu。 インチ/分 |
出力流量 @ 10000 psi | 60cu。 インチ/分 |
出力流量 @ 5000 psi | 76cu。 インチ/分 |
出力流量 @ 700 psi | 535cu。 インチ/分 |
相 | 1 |
電源 | 電気 |
ポンプ制御 | ペンダント |
リリーフバルブの範囲 | 2000から10000へのpsi |
貯水池容量 | 416 cu。 に。 |
ソレノイドバルブ電圧 | DC 24V |
騒音レベル | 85〜90 dBA |
使用油量 | 2ガロン。 |
バルブ機能 | 前進/保持/後退 |
バルブ操作 | ソレノイド |
バルブタイプ | 3ウェイ、2ポジション |
電圧 | 115V |
船の重量(kg) | 36.72 |
船高(cm) | 51.18 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 30.58 |
HSコード | 8413500050 |
モデル | バルブ機能 | シリンダーの互換性 | ディメンションA | バルブ操作 | バルブタイプ | 寸法B | ディメンションC | 外形寸法D | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZU4308MB | 前進/保持/後退 | 単動 | 16.7 " | マニュアル | 3ウェイ、3ポジション、タンデムセンター | 5.6 " | 11 " | 8.1 " | ¥1,545,888 | |
ZU4308LB | 前進/保持/後退 | 単動 | 16.7 " | マニュアル | 3ウェイ、3ポジション、タンデムセンター | 5.6 " | 11 " | 8.1 " | ¥1,107,163 | |
ZU4104DB | 前進/後退 | 単動 | 16.7 " | ソレノイド | 3ウェイ、2ポジション | 5.6 " | 11 " | 6" | ¥1,843,701 | |
ZU4108DB | 前進/後退 | 単動 | 16.7 " | ソレノイド | 3ウェイ、2ポジション | 5.6 " | 11 " | 8.1 " | ¥1,864,001 | |
ZU4120DB | 前進/後退 | 単動 | 18.3 " | ソレノイド | 3ウェイ、2ポジション | 7.1 " | 16.5 " | 16.6 " | ¥2,049,003 | |
ZU4204JB | 前進/後退 | 単動 | 16.7 " | マニュアル | 3ウェイ、2ポジション | 5.6 " | 11 " | 6" | ¥1,432,386 | |
ZU4204KB | 前進/後退 | 単動 | 16.7 " | マニュアル | 3ウェイ、2ポジション | 5.6 " | 11 " | 6" | ¥1,143,559 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。