ENERPAC ZE3204MB油圧ポンプ電気誘導
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
アイテム価格 | 油圧電気ポンプ |
アンプ | 8.8A |
アンペアAC | 8.8 |
制御弁 | マニュアル、3ウェイ、2ポジション |
dBA | 75 |
流体ポートNPT | 3 / 8 " |
HP | 1 |
マックス。 圧力 | 10000のプサイ |
最大圧力 | 10,000のプサイ |
モーターHP | 1馬力 |
モータータイプ | 誘導 |
オイル変位@ 0-200 PSI | 445cu。 インチ/分 |
10,000PSIでのオイル置換 | 40cu。 インチ/分 |
100PSIでのオイル置換 | 450cu。 インチ/分 |
1000PSIでのオイル置換 | 400cu。 インチ/分 |
オイル変位@ 200-10,000 PSI | 40〜445cu。 インチ/分 |
5000PSIでのオイル置換 | 42cu。 インチ/分 |
700PSIでのオイル置換 | 385cu。 インチ/分 |
電源 | 電気 |
リリーフバルブの範囲 | 1000から10000へのpsi |
貯水池容量 | 1ギャル。 |
リザーバーマテリアル | 鋼 |
騒音レベル | 75 dBA |
タイプ | 電気 |
電圧 | 115V |
船の重量(kg) | 38.56 |
船高(cm) | 79.38 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 73.03 |
HSコード | 8413500050 |
モデル | 寸法H | シリンダーの互換性 | ディメンションA | ポンプ制御 | ソレノイドバルブ電圧 | バルブ機能 | バルブ操作 | バルブタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZE3308SB | 20.2 " | 単動 | 5.6 " | ペンダント | DC 24V | 前進/保持/後退 | ソレノイド | 3ウェイ、3ポジション、タンデムセンター | ¥2,135,529 | |
ZE3104DB | 20.2 " | 単動 | 5.6 " | ペンダント | 24V | 前進/後退 | ソレノイド | 3ウェイ、2ポジション | ¥2,100,662 | |
ZE3108DB | 20.2 " | 単動 | 5.6 " | ペンダント | 24V | 前進/後退 | ソレノイド | 3ウェイ、2ポジション | ¥2,162,329 | |
ZE3110DB | 23.6 " | 単動 | 6.2 " | ペンダント | 24V | 前進/後退 | ソレノイド | 3ウェイ、2ポジション | ¥2,254,193 | |
ZE3120DB | - | 単動 | 7.1 " | ペンダント | 24V | 前進/後退 | ソレノイド | 3ウェイ、2ポジション | ¥2,323,555 | |
ZE3208LB | 20.2 " | 単動 | 5.6 " | マニュアル | - | 前進/後退 | マニュアル | 4ウェイ、3ポジション、タンデムセンター | ¥1,290,068 | |
ZE3208MB | 20.2 " | 単動 | 5.6 " | マニュアル | - | 前進/後退 | マニュアル | 3ウェイ、2ポジション | ¥1,400,778 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。