ENERPAC ZC3408JB コードレス油圧ポンプ、4/3 バルブ、1.75 ガロン使用可能オイル
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ポンプ |
チャージャ入力電圧 | 115V AC |
シリンダーの互換性 | 複動 |
運転時間やサイクル | 断続的な |
最大。 定格圧力時の流量 | 32cu。 インチ/分 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
モーターHP | 1.4馬力 |
アウトレットの数 | 2 |
出力流量 @ 4000 psi | 80cu。 インチ/分 |
出力流量負荷 | 32cu。 インチ/分 |
出力流量 無負荷時 | 310cu。 インチ/分 |
電源 | 電池 |
ポンプ制御 | ペンダント |
貯水池容量 | 1.75ガロン。 |
使用油量 | 1.75ガロン。 |
バルブ機能 | 前進/中立/後退 |
バルブ操作 | マニュアル |
バルブタイプ | 4ウェイ、3ポジション、タンデムセンター |
船の重量(kg) | 29.48 |
原産国 | USA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。