ABC HAMMERS ABC3BZFB 打撃ハンマー、ブロンズ/銅、3 ポンド、12 インチ グラスファイバー ハンドル
入手する 火曜日, ジュン 24
¥16,484 /単価
カートに追加
見積り依頼
お支払について
製品仕様:
Item | 打撃ハンマー |
フェイス径 | 1 5 / 8 " |
ハンドルの色 | イエロー |
ハンドルの長さ | 12 " |
ハンドル材料 | グラスファイバー |
ヘッドの長さ | 3 1 / 2 " |
ヘッド素材 | ブロンズ |
頭の重さ | 3ポンド。 |
全体の長さ(Overall Length) | 14 " |
発送情報:
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 6.35 |
原産国 | アメリカ |
製品バリエーション
モデル | 頭の重さ | 全体の長さ(Overall Length) | ヘッドの長さ | 面径 | ハンドルの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC1BZW | 0.5ポンド | 12 " | 2.25 " | 1" | 10 " | ¥6,201 | |
ABC2BZW | 2ポンド | 14 " | 2.75 " | 1.25 " | 12.5 " | ¥9,565 | |
ABC3BZW | 3ポンド | 14.5 " | 3.25 " | 1.5 " | 12.5 " | ¥11,796 | |
ABC4BZW | 4ポンド | 17 " | 3.75 " | 1.75 " | 15 " | ¥14,656 | |
ABC5BZW | 5ポンド | 17 " | 4.5 " | 1.875 " | 15 " | ¥17,313 | |
ABC3BZF | 3ポンド | 15.75 " | 3.75 " | 1.5 " | 14 " | ¥15,788 | |
ABC4BZF | 4ポンド | 16 " | 3.75 " | 1.75 " | 14 " | ¥19,287 |
製品を探す
- MARTIN SPROCKET 1964 サービスレンチ、SAE、2 インチサイズ、クロム、スチール
- 承認ベンダー 5GRG5 シェルフライナー 48 x 36 インチ クリア - 4 枚パック
- PLAST-O-MATIC TABMS200EPT-PV-LSW 空気作動式ボールバルブ、PVC、NPT ねじ接続、EPDM シール、2 インチ サイズ
- KEO55407-TiN皿穴1フルート60度1インチコバルトスズ
- UNISTRUT G623-PG ヒール トゥ エンド プレート、亜鉛メッキ
- BALLYMORE SNR3-2448 ロール作業プラットフォーム スチール シングル 30 インチ高さ
- MAIN FILTER INC. MF0367615 11313D03BH 交換油圧フィルター、ガラス、3ミクロン定格、Vitonシール、高さ12.99インチ
- VOLLRATH XSLS0029 ハウジングシャープナー
詳細はこちら
- キーシャフト
- クルーガー
- SENCO
- コントロールキューブ
- ポリプラナー
- 復水ポンプ
- バンドソー
- ロータリースクリューエアコンプレッサー
- スプリンクラーバルブ
- キャップネイル
- 74-301 Hyflex コーティングなし耐切創手袋 - ANSELL
- サランメンテナンスフリーフード - ALLEGRO SAFETY
- タイベック ダブルビブ 医薬品メンテナンスフリーフード - ALLEGRO SAFETY
- OTS オーバーザスペクタクルアイウェア - PYRAMEX
- ステムアダプター、NPTFスレッド、アセタールホワイト - JOHN GUEST
- 316ステンレス鋼製空気圧作動式ボールバルブ - VNE STAINLESS
- モジュラーダネージユニット - QUANTUM STORAGE SYSTEMS
- アースロッド - THOMAS & BETTS
- GWFシリーズ 完全モールドケース回路遮断器 - EATON
- 80/20 10シリーズ 1020-S XNUMXつのオープンTスロット付きプロファイル押し出し材
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
ABC HAMMERS ABC3BZFB 打撃ハンマー、ブロンズ/銅、3 ポンド、12 インチ グラスファイバー ハンドル
¥16,484 /単価