ENERPAC WHC2000油圧カッターヘッド13トン
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧カッターヘッド |
ケーブル 地中ケーブル 停電容量 | 2" |
容量 | 13トン。 |
カッターヘッドリターンタイプ | 単動、スプリングリターン |
長さ | 15 " |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
オイル容量 | 7.3 cu。 に。 |
製品データシート | enerpac-ecse300b.pdf |
丸棒アルミニウム線または棒の切断能力 | 1.25 " |
丸棒銅線または棒の切断能力 | 1.25 " |
丸棒軟鋼ボルトの切断能力 | 0.88 " |
鋼線ロープ麻芯または IWRC 切断能力 | 1" |
素線ACSR切断能力 | 2" |
ワイヤストランド裸アルミニウムワイヤストランド切断能力 | 2" |
素線銅線素線の切断能力 | 2" |
ワイヤストランドガイ鋼線ストランド切断能力 | 0.75 " |
船の重量(kg) | 10.35 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 23.37 |
船幅(cm) | 46.99 |
HSコード | 8465960050 |
A.
A. はい、油圧カッターヘッドは水中切断用途に適しています。 これらは水没状態でも効果的に動作するため、水中解体、水没パイプラインの切断、水中の障害物の除去などの作業が可能になります。
A. 切断能力と効率が向上し、精度と制御が向上し、労働要件が軽減され、オペレータの安全性が向上します。 さらに、困難なスペースや狭いスペースにもより簡単にアクセスできるため、さまざまな切断用途に適した多用途ツールになります。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。