入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コントロールスナババルブ |
ボディ | 鋼 |
ボディ材質 | 鋼 |
高さ | 2.625 " |
長さ | 2.75 " |
マックス。 フロー | 4 GPM |
最大フローGPM | 4 |
マックス。 流量 | 4 gpm |
ポジション数 | 2 |
方法の数 | 2 |
ポートサイズ | 3 / 8」-18 |
ポートタイプ | NPTF |
圧力範囲 | 0から10,000へのpsi |
タイプ | コントロールスナバ |
バルブタイプ | コントロールスナバ |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 11.94 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ポートサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
V60 | 1 / 2 " | ¥85,221 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。