入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クランプアーム |
締付力 | 4200ポンド。 |
クランプストローク | 0.55 " |
シリンダ有効面積クランプ | 1.1平方インチ |
シリンダ有効面積 アンクランプ | 2.35平方インチ |
シリンダーリターンタイプ | 複動 |
ディメンションA | 6.57 " |
寸法B | 3.47 " |
ディメンションC | 1.12 " |
寸法C1 | 2.28 " |
外形寸法D | 2.46 " |
寸法D1 | 3.35 " |
寸法D2 | 2.76 " |
次元F | 1.26 " |
寸法G | SAE#4 |
寸法H | 0.51 " |
次元K | 1.19 " |
次元N | 1.35 " |
次元P | 2.18 " |
寸法Q | 1/2 "-13 UNC |
寸法R | 1.02 " |
次元S | 1.145 " |
次元T | 2.77 " |
次元U | 2.17 " |
ディメンション V | 0.335 " |
次元W | 3.11 " |
次元X | 1.382 " |
材料 | 鋼 |
最大オイルフロー | 140cu。 インチ/分 |
マックス。 使用圧力 | 5000のプサイ |
最小使用圧力 | 500のプサイ |
取り付けねじサイズ | 1 / 3」-24 |
取付ねじの種類 | 粗い |
装着タイプ | アッパーフランジ |
ボルトの数 | 4 |
オイル容量クランプ | 1.22 cu。 に。 |
クランプされていないオイル容量 | 2.6 cu。 に。 |
回転 | 右 |
ストローク | 1.16 " |
船の重量(kg) | 3.02 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 9.65 |
船幅(cm) | 24.89 |
HSコード | 8412210075 |
モデル | ディメンションC | 締付力 | クランプストローク | 寸法C1 | 外形寸法D | 寸法D1 | 寸法D2 | 次元F | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サーズ21 | 1.05 " | 475ポンド。 | 0.32 " | 1.69 " | 1.1 " | 1.86 " | 1.77 " | 0.39 " | ¥192,582 | |
サーズ51 | 1.08 " | 1100ポンド。 | 0.39 " | 1.97 " | 1.37 " | 2.13 " | 2.25 " | 0.63 " | ¥152,861 | |
サーズ121 | 1.08 " | 2400ポンド。 | 0.5 " | 2.18 " | 1.87 " | 2.62 " | 2.88 " | 0.87 " | ¥217,844 | |
スルス21 | 1.05 " | 475ポンド。 | 0.32 " | 1.69 " | 1.1 " | 1.86 " | 1.77 " | 0.39 " | ¥170,405 | |
スルス51 | 1.08 " | 1100ポンド。 | 0.39 " | 1.97 " | 1.37 " | 2.13 " | 2.25 " | 0.63 " | ¥166,583 | |
スルス121 | 1.08 " | 2400ポンド。 | 0.5 " | 2.18 " | 1.87 " | 2.62 " | 2.88 " | 0.87 " | ¥190,359 | |
スルド21 | 1.05 " | 500ポンド。 | 0.32 " | 1.69 " | 1.1 " | 1.86 " | 1.77 " | 0.39 " | ¥180,782 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。