入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 長方形パンチ |
ボイラープレートの最大許容打ち抜き材料厚さ | 0.31 " |
ボルトサイズ | 1 / 4 " |
冷間圧延 C1018 打ち抜き可能な最大材料厚さ | 0.25 " |
穴の形状 | 正方形である |
穴のサイズ | 0.31 " |
熱間圧延 C1050 打ち抜き可能な最大材料厚さ | 0.25 " |
熱間圧延 C1095 焼き鈍し、打ち抜かれる最大許容材料厚さ | 0.19 " |
熱間圧延 C1095 打ち抜き可能な最大材料厚さ | 0.13 " |
マイルド A7 打ち抜き可能な最大材料厚さ | 0.31 " |
ステンレス 304 熱間圧延、打ち抜き可能な最大許容材料厚さ | 0.25 " |
ステンレス 316 冷間圧延、打ち抜き可能な最大材料厚さ | 0.25 " |
ステンレス焼きなまし 打ち抜き可能な最大材料厚さ | 0.25 " |
Struct Corten ASTMA242 打ち抜き可能な最大材料厚さ | 0.25 " |
構造 A36 打ち抜き可能な最大材料厚さ | 0.25 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 5.23 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 5.33 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 熱間圧延 C1095 打ち抜き可能な最大材料厚さ | ボイラープレートの最大許容打ち抜き材料厚さ | ボルトサイズ | マイルド A7 打ち抜き可能な最大材料厚さ | ステンレス 304 熱間圧延、打ち抜き可能な最大許容材料厚さ | ステンレス 316 冷間圧延、打ち抜き可能な最大材料厚さ | ステンレス焼きなまし 打ち抜き可能な最大材料厚さ | Struct Corten ASTMA242 打ち抜き可能な最大材料厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD-313XNUMX | 0.13 " | 0.31 " | 1 / 4 " | 0.31 " | 0.25 " | 0.25 " | 0.25 " | 0.25 " | ¥69,544 | ||
SPD-375XNUMX | 0.19 " | 0.38 " | 5 / 16 " | 0.38 " | 0.31 " | 0.31 " | 0.31 " | 0.31 " | ¥81,634 | ||
SPD-438XNUMX | 0.19 " | 0.44 " | 3 / 8 " | 0.44 " | 0.31 " | 0.31 " | 0.31 " | 0.38 " | ¥77,883 | ||
SPD-531XNUMX | 0.25 " | 0.5 " | 7 / 16 " | 0.50 " | 0.38 " | 0.38 " | 0.38 " | 0.44 " | ¥69,740 | ||
SPD-563XNUMX | 0.25 " | 0.5 " | 1 / 2 " | 0.5 " | 0.44 " | 0.44 " | 0.44 " | 0.44 " | ¥81,676 | ||
SPD-688XNUMX | 0.25 " | 0.5 " | 5 / 8 " | 0.5 " | 0.4 " | 0.4 " | 0.4 " | 0.44 " | ¥72,938 | ||
SPD-781XNUMX | 0.25 " | 0.5 " | M18 | 0.5 " | 0.39 " | 0.38 " | 0.38 " | 0.44 " | ¥68,886 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。