ENERPAC SGH24 油圧シンクログリッププーラー 24トン
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
アイテム価格 | ジョープーラー |
容量 | 24トン。 |
顎の高さ | 0.61 " |
顎穴の間隔 | 4.53 " |
あごの厚さ | 1.22 " |
ジョー幅 | 0.69 " |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
最大拡大 | 18.9 " |
あごの数 | 3 |
オプションのロングジョー最大リーチ | 17.13 " |
オプションのロングジョー最大スプレッド | 21.26 " |
電源 | 油圧 |
リーチ | 12.6 " |
ストローク | 2" |
船の重量(kg) | 48.6 |
原産国 | ES |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。