ENERPAC SCR-254Hポンプ/標準シリンダーセット25トンキャップ
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
アイテム価格 | ポンプとシリンダーのセット |
シリンダー容量 | 25トン。 |
シリンダーストローク | 4インチ |
最大努力を処理する | 93ポンド。 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
マックス。 圧力 | 10,000のプサイ |
製品データシート | enerpac-sp-35s.pdf |
ポンプタイプ | ハンド |
ストローク | 4" |
タイプ | 標準シリンダー |
船の重量(kg) | 17.96 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 36.07 |
HSコード | 8413500080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。