入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧シリンダー |
ベース取付穴ボルト円 | 1" |
ベース取付穴ねじ深さ | 0.56 " |
ベース取り付け穴 ネジサイズ | 1/4"-20UN |
ベースからアドバンスポートへ | 0.75 " |
容量 | 5トン。 |
折りたたまれた高さ | 10.75 " |
カラーねじの長さ | 1.13 " |
カラーネジサイズ | 1 1/2"-16 UN |
カプラ | CR400カプラー |
シリンダボア | 1.13 " |
シリンダー有効面積進角 | 0.99平方インチ |
シリンダーリターンタイプ | 単動、スプリングリターン |
拡張された高さ | 17.75 " |
終了 | Painted |
材料 | 鋼 |
最大。 シリンダー容量の進歩 | 4.9ショートトン。 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
オイル容量の前進 | 6.96 cu。 に。 |
外径 | 1.5 " |
プランジャー径 | 1" |
プランジャ雌ねじサイズ | 3 / 4」-16 |
プランジャねじ長さ | 0.63 " |
プランジャータイプ | コールテン |
サドル径 | 1" |
プランジャからのサドルの突出量 | 0.25 " |
ストローク | 7" |
船の重量(kg) | 2.39 |
船高(cm) | 32.51 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 8412210075 |
原産国 | CN |
A.構造的な剛性と長寿命のために鋼で作られています。
A. はい、焼付けエナメル仕上げが施されており、耐食性が強化されており、過酷な温度や環境条件に耐えることができます。
A. Enerpac RC57 単動油圧シリンダーには、CR400 カプラー、ダスト キャップ、カラー スレッド プロテクターなどのいくつかのアクセサリが装備されています。 これらのアクセサリは、動作中および保管中のシリンダの機能と保護を強化します。
A. はい、この油圧シリンダーはオプションの CHM6 キャリングハンドルを使用して持ち運びが可能です。 このキャリングハンドルは簡単に交換できるため、油圧シリンダをある場所から別の場所に便利に移動できます。
A.
A. 作動油は、動力伝達用の油圧機械や装置に使用される重要な部品です。 これは、油圧システム内での力の伝達を容易にする非圧縮性の油または液体媒体として機能します。 油圧作動油としてさまざまな物質を使用できますが、最も一般的なタイプには、鉱物ベース、石油ベース、水ベース、または合成材料が含まれます。 これらの作動油は、幅広い業界や用途にわたって油圧システムの効率的かつスムーズな動作を保証する上で重要な役割を果たします。
プロダクト | モデル | シリンダー有効面積進角 | ベース取付穴ボルト円 | ベース取付穴ねじ深さ | 最大。 シリンダー容量の進歩 | オイル容量の前進 | オプションのチルトサドルを折りたたみ時の高さに追加 | オプションのチルトサドル径 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC10010 | 20.63平方インチ | 5.5 " | 1" | 103.1ショートトン。 | 211.45 cu。 に。 | 0.59 " | 2.8 " | 7" | ¥1,562,841 | ||
RC1512 | 3.14平方インチ | 1.88 " | 0.5 " | 15.7ショートトン。 | 37.7 cu。 に。 | 0.43 " | 1.38 " | 2.75 " | ¥502,001 | ||
RC7513 | 15.9平方インチ | 4.5 " | 0.63 " | 79.5ショートトン。 | 208.74 cu。 に。 | 0.59 " | 2.81 " | 5.75 " | ¥1,386,662 | ||
RC756 | 15.9平方インチ | 4.5 " | 0.63 " | 79.5ショートトン。 | 97.41 cu。 に。 | 0.59 " | 2.81 " | 5.75 " | ¥1,002,553 | ||
RC-1006 | 20.63平方インチ | 5.5 " | 1" | 103.1ショートトン。 | 136.67 cu。 に。 | 0.59 " | 2.8 " | 7" | ¥1,040,417 | ||
RC-1012 | 2.24平方インチ | 1.56 " | 0.5 " | 11.2ショートトン。 | 26.84 cu。 に。 | 0.55 " | 1.38 " | 2.25 " | ¥251,965 | ||
RC-1014 | 2.24平方インチ | 1.56 " | 0.5 " | 11.2ショートトン。 | 31.31 cu。 に。 | 0.55 " | 1.38 " | 2.25 " | ¥265,098 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。