ENERPAC RC-506汎用油圧シリンダー、6.25インチストローク長
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
アイテム価格 | 油圧シリンダー |
ベース取付穴ボルト円 | 3.75 " |
ベース取付穴ねじ深さ | 0.75 " |
ベース取り付け穴 ネジサイズ | 1/2"-13UN |
ベースからアドバンスポートへ | 1.38 " |
容量 | 50トン。 |
折りたたまれた高さ | 11.13 " |
カラーねじの長さ | 2.19 " |
カラーネジサイズ | 5インチ-12UN |
カプラ | CR400カプラー |
シリンダボア | 3.75 " |
シリンダー有効面積進角 | 11.04平方インチ |
シリンダーリターンタイプ | 単動、スプリングリターン |
拡張された高さ | 17.38 " |
終了 | Painted |
材料 | 鋼 |
最大。 シリンダー容量の進歩 | 55.2ショートトン。 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
オイル容量の前進 | 69.03 cu。 に。 |
オプションのチルトサドルを折りたたみ時の高さに追加 | 0.59 " |
オプションのチルトサドル径 | 2.81 " |
外径 | 5" |
プランジャー径 | 3.13 " |
プランジャータイプ | コールテン |
サドル径 | 2.8 " |
サドル最大値傾斜角 | 5度 |
プランジャからのサドルの突出量 | 0.11 " |
ストローク | 6.25 " |
UPC | 662005301645 |
船の重量(kg) | 23.31 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8412210075 |
原産国 | CN |
A.ピストンの有無にかかわらず、油圧シリンダーはプランジャーシリンダーと呼ばれます。
A.単動式、複動式、タンデム油圧式、伸縮式/作動式油圧シリンダーは、4種類の油圧シリンダーです。
A. 油圧作動油は、動力を伝達するために油圧機械および装置で使用される非圧縮性の油または液体です。 この油圧作動油の作成には多くの物質を使用できますが、通常は鉱物、石油、水、または合成材料でできています。
A. 10000 psi。
A. Enerpac RC-506 シリンダーのストローク長は 6.25 インチです。つまり、ピストンはシリンダー内で 6.25 インチの距離を移動できます。
プロダクト | モデル | シリンダー有効面積進角 | ベース取付穴ボルト円 | ベース取付穴ねじ深さ | 最大。 シリンダー容量の進歩 | オイル容量の前進 | オプションのチルトサドルを折りたたみ時の高さに追加 | オプションのチルトサドル径 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC10010 | 20.63平方インチ | 5.5 " | 1" | 103.1ショートトン。 | 211.45 cu。 に。 | 0.59 " | 2.8 " | 7" | ¥1,524,591 | ||
RC1512 | 3.14平方インチ | 1.88 " | 0.5 " | 15.7ショートトン。 | 37.7 cu。 に。 | 0.43 " | 1.38 " | 2.75 " | ¥467,965 | ||
RC7513 | 15.9平方インチ | 4.5 " | 0.63 " | 79.5ショートトン。 | 208.74 cu。 に。 | 0.59 " | 2.81 " | 5.75 " | ¥1,306,781 | ||
RC756 | 15.9平方インチ | 4.5 " | 0.63 " | 79.5ショートトン。 | 97.41 cu。 に。 | 0.59 " | 2.81 " | 5.75 " | ¥1,002,689 | ||
RC-1006 | 20.63平方インチ | 5.5 " | 1" | 103.1ショートトン。 | 136.67 cu。 に。 | 0.59 " | 2.8 " | 7" | ¥1,034,116 | ||
RC-1012 | 2.24平方インチ | 1.56 " | 0.5 " | 11.2ショートトン。 | 26.84 cu。 に。 | 0.55 " | 1.38 " | 2.25 " | ¥272,448 | ||
RC-1014 | 2.24平方インチ | 1.56 " | 0.5 " | 11.2ショートトン。 | 31.31 cu。 に。 | 0.55 " | 1.38 " | 2.25 " | ¥265,510 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。