入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロックオンチューブオスアダプター |
シリンダー容量 | 2.5トン。 |
アタッチメント付シリンダ容量 | 2.5トン。 |
ディメンションA | 3/4 "-14 NPT |
寸法B | 2.38 " |
ディメンションC | 0.75 " |
シリンダ容量で使用する場合 | 2.5トン。 |
材料 | 鋼 |
シリーズ互換性 | RCS |
UPC | 662005805785 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8412909005 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ディメンションA | 寸法B | ディメンションC | シリンダ容量で使用する場合 | シリーズ互換性 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZ1051 | 1 1/4"-11 1/2 NPT | 3.56 " | 1.31 " | 5トン。 | RC | ¥28,205 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。