入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホース |
エンド XNUMX カプラー サイズ | 3 / 8 " |
エンドワンカプラータイプ | NPTF |
内部径 | 0.38 " |
長さ | 6のフィート |
材料 | ラバー |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
オイル容量 | 8.16 cu。 に。 |
製品データシート | enerpac-h7206.pdf |
船の重量(kg) | 1.28 |
船高(cm) | 5.72 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 4009420050 |
原産国 | US |
モデル | エンド XNUMX カプラー サイズ | エンド XNUMX カプラーのサイズ | 内部径 | 長さ | オイル容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H9206Q | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 0.25 " | 6のフィート | 3.54 cu。 に。 | ¥32,523 | |
HA9206 | 3 / 8 " | - | 0.25 " | 6のフィート | 3.54 cu。 に。 | ¥45,891 | |
HC9310 | 3 / 8 " | - | 0.38 " | 10のフィート | 13.61 cu。 に。 | ¥110,582 | |
HC9320 | - | - | - | 20のフィート | - | ¥130,696 | |
HC9206 | 3 / 8 " | - | 0.25 " | 6のフィート | 3.54 cu。 に。 | ¥39,673 | |
H9202 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.25 " | 2のフィート | 1.18 cu。 に。 | ¥21,024 | |
H9203 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.25 " | 3のフィート | 1.77 cu。 に。 | ¥29,573 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。