入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力計 |
正確さ | 1% |
面径 | 4" |
強 | 0~50、100トン。 |
ゲージの互換性 | すべての 50 トンおよび 100 トン RCS、RSM シリンダー |
水晶体物質 | ガラス |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
装着タイプ | 下部マウント |
製品データシート | enerpac-gf10p.pdf |
シリーズ互換性 | RCS、RSM |
形式 | グリセリン入り |
ねじ山径 | 1 / 2 " |
ねじの種類 | NPTF |
部門ごとの単位数 | 100 psi、1 トン。 |
UPC | 662005121403 |
船の重量(kg) | 0.98 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 9026208000 |
原産国 | US |
モデル | 強 | ゲージの互換性 | 水晶体物質 | シリーズ互換性 | ねじ山径 | 部門ごとの単位数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GF5P | 0〜10000ポンド | 全5トンRC、RSMシリンダー | 安全ガラス | RC、RSM | 1 / 2 " | 100 psi、100 ポンド、0.1 トン。 | ¥135,912 | |
GF10P | 0〜22200ポンド | 全10トンRC、RSM、RCS、RR、RWシリンダー | ガラス | RC、RSM、RCS、RR、RW | 1 / 2 " | 100 psi、200 ポンド、0.2 トン。 | ¥123,692 | |
GF20P | 0〜51500ポンド | 全25トンRCシリンダー | ガラス | RC | 1 / 2 " | 100 psi、500 ポンド、0.5 トン。 | ¥118,679 | |
GF50P | 0〜10000ポンド | すべての50トンRC、RR、RAC、RACLシリンダー | ガラス | RC、RCH | 1 / 2 " | 100 psi、1000 ポンド、1 トン。 | ¥135,339 | |
GF813P | 0~23.5、36、65トン。 | すべての 20、30、および 60 トン RCH、RRH、RWH シリンダー | ガラス | RCH、RRH、RWH | 1 / 4 " | 100 psi、0.5/1 トン。 | ¥138,503 | |
GF120P | - | - | - | - | - | - | ¥122,956 | |
GF200P | - | - | - | - | - | - | ¥122,956 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。