BALDOR MOTOR CSSWDM3538-5 ウォッシュダウンモーター、575V、1800 RPM、0.5 hp、3 相、TENV、56C フレーム
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォッシュダウンモーター |
アンプ | .7 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 7.83LB-FT |
CLASS | F |
エンクロージャー | TENV |
フレーム | 56C |
全負荷トルク | 1.47LB-FT |
HP | .5 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 3 18# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 0.578アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | .5 |
相 | 3 |
力率 | 64 |
リビジョン | C |
RPM | 1755 |
温度 立上り | 84度C |
タイプ | 3513M |
電圧 | 575 |
船の重量(kg) | 16.65 |
船高(cm) | 28.26 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 85015100 |
原産国 | US |
モデル | 力率 | アンプ | 内訳トルク | リビジョン | RPM | 温度 立上り | タイプ | エンクロージャー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEWDM23933T-5 | 84 | 14.5 | 145LB-FT | V | 1765 | 73度C | 3942M | TEFC | ¥1,301,721 | |
CEWDM23934T-5 | 84 | 19 | 189LB-FT | W | 1765 | 87度C | 3952M | TEFC | ¥1,509,583 | |
CEWDM3546-5 | 76 | 1.2 | 14.2LB-FT | C | 1745 | 100度C | 3524M | TENV | ¥262,727 | |
CEWDM3554T-5 | 76 | 1.7 | 20.5LB-FT | C | 1755 | - | 3533M | TENV | ¥280,611 | |
CEWDM3558T-5 | 73 | 2.4 | 24.1LB-FT | B | 1755 | 73度C | 3530M | TEFC | ¥309,344 | |
CEWDM3611T-5 | 75 | 3.3 | 33.9LB-FT | A | 1760 | 48度C | 3631M | TEFC | ¥406,244 | |
CEWDM3615T-5 | 78 | 5.3 | 52.2LB-FT | A | 1750 | 94度C | 3642M | TEFC | ¥460,347 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。