アイテム価格 | 油圧カプラーニップル |
解剖学 | 男性ハーフ |
ディメンションA | 4.36 " |
寸法B | 2.85 " |
ディメンションC | 3/8 "NPTF |
外形寸法D | 1.23 " |
寸法E | 1.23 " |
次元F | 1.06 " |
寸法G | 1.12 " |
終了 | シンプルスタイル |
マックス。 流量 | 2500cu。 インチ/分 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
製品データシート | enerpac-fh604.pdf |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 8481803090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。