ENERPAC EP3404JB-G 電動油圧ポンプ 0.8ガロン使用可能オイル
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
アイテム価格 | 油圧電気ポンプ |
現在の描画 | 12A |
シリンダーの互換性 | 複動 |
ディメンションA | 10.2 " |
寸法B | 14.2 " |
ディメンションC | 15.2 " |
運転時間やサイクル | 延長された |
最大。 定格圧力時の流量 | 32cu。 インチ/分 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
モーターHP | 0.85馬力 |
出力流量 @ 14.5 psi | 220cu。 インチ/分 |
出力流量 @ 2538 psi | 130cu。 インチ/分 |
出力流量 @ 5075 psi | 58cu。 インチ/分 |
14.5 psi での出力流量 | 220cu。 インチ/分 |
出力流量負荷 | 32cu。 インチ/分 |
出力流量 無負荷時 | 220cu。 インチ/分 |
電源 | 電気 |
製品データシート | enerpac-ep3104db-g.pdf |
貯水池容量 | 185 cu。 に。 |
騒音レベル | 70〜85 dBA |
使用油量 | 0.8ガロン。 |
バルブ操作 | マニュアル |
バルブタイプ | 4ウェイ、3ポジション |
電圧 | 100から120Vへ |
船の重量(kg) | 19.58 |
原産国 | USA |
モデル | シリンダーの互換性 | ディメンションC | バルブ操作 | バルブタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EP3104DB-G | 単動 | 14 " | ソレノイド | 3ウェイ、2ポジション | ¥1,363,191 | |
EP3204JB-G | 単動 | 15.2 " | マニュアル | 3ウェイ、2ポジション | ¥1,235,109 | |
EP3504TB | - | 15.8 " | ソレノイド | 4ウェイ、2ポジション | ¥2,163,369 | |
EP3504TBM | - | - | - | - | ¥2,967,272 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。