アイテム価格 | ダイヤフラムアキュムレータ&コントロールユニット |
ディメンションA | 4.18 " |
寸法B | 3.33 " |
寸法G | G1 / 4 " |
ガス量(立方インチ) | 10.37 cu。 に。 |
マックス。 使用圧力 | 5000のプサイ |
最大。 定格油量 | 7.7 cu。 に。 |
プレチャージ窒素圧力 | 1450のプサイ |
5000 psi での使用可能なオイル容量 | 4.51 cu。 に。 |
船の重量(kg) | 4.5 |
船高(cm) | 14.73 |
船の長さ(cm) | 26.92 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8479899865 |
原産国 | FR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。