入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調節可能なエクステンション |
シリンダー容量 | 5.0トン。 |
アタッチメント付シリンダ容量 | 5トン。 |
ディメンションA | 1 1/4"-11 1/2 NPT |
寸法B | 13.2 " |
ディメンションC | 17.37 " |
外形寸法D | 1.3 " |
シリンダ容量で使用する場合 | 5トン。 |
材料 | 鋼 |
シリーズ互換性 | RC |
船の重量(kg) | 3.02 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 8412909005 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アタッチメント付シリンダ容量 | ディメンションA | 寸法B | ディメンションC | 外形寸法D | シリンダ容量で使用する場合 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A16 | 5トン。 | 0.44 " | - | - | - | 5トン。 | ロックピン | ¥6,800 | ||
A185 | 5トン。 | 1 1/4"-11 1/2 NPT | 1.5 " | 2" | - | 5トン。 | スムースサドル | ¥23,162 | ||
A192 | 5トン。 | 1.69 " | 2.5 " | 2" | 2 1/4"-14 UN | 5トン。 | カラークランプヘッド | ¥64,765 | ||
A305 | 5トン。 | 1 1/4"-11 1/2 NPT | 4.5 " | 1" | 2" | 5トン。 | スプレッダートゥ | ¥37,723 | ||
A5 | 5トン。 | 1 1/4"-11 1/2 NPT | 6.18 " | 2" | 4.96 " | 5トン。 | ダブルチェーンプレート | ¥75,807 | ||
A607 | - | 2"-11 1/2 NPT | 6.56 " | 1.53 " | - | 12.5トン。 | プランジャーベース | ¥94,624 | ||
A650 | - | 3/4 "-14 NPT | 7.88 " | 14.37 " | - | 2.5トン。 | スリップロックエクステンション | ¥236,070 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。