入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スレッドアダプタ |
シリンダー容量 | 5トン。 |
アタッチメント付シリンダ容量 | 5トン。 |
ディメンションA | 1インチ-8UN |
寸法B | 1.25 " |
ディメンションC | 2.19 " |
外形寸法D | 1 1/4"-11 1/2 NPT |
材料 | 鋼 |
シリーズ互換性 | RC |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 8412909005 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。