CHAINFLEX CF9 シリーズ、TPE ケーブル、最大 10 アンペア
形式 | モデル | 公称外径 | 指揮者の数 | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | CF9-05-02-1 | 0.2 " | 2 | 20 AWG | ¥433 | |
A | CF9-05-03-1 | 0.22 " | 3 | 20 AWG | ¥507 | |
A | CF9-05-04-1 | 0.22 " | 4 | 20 AWG | ¥652 | |
A | CF9-07-05-1 | 0.26 " | 5 | 18 AWG | ¥1,007 | |
A | CF9-15-12-1 | 0.55 " | 12 | 16 AWG | ¥3,848 | |
A | CF9-15-18-1 | 0.67 " | 18 | 16 AWG | ¥4,866 |
CF9シリーズ、TPEケーブル、最大10アンペア
Chainflex CF9 シリーズ ケーブルは、最大電流 10A を必要とするオートメーション、ロボット工学、機械用途のダイナミック ケーブル キャリア システムおよび可動機械部品に使用されます。 導電性を高める銅構造と、耐摩耗性、耐油性、耐薬品性を高める TPE ジャケットを備えています。 これらの CF9 シリーズ ケーブルは耐用年数が長く、ダウンタイムとメンテナンスのコストを削減します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ツールシャープナー
- ボウル
- パーカッションツール
- 金属クラッドホイップ
- 油圧フローディバイダー
- 配管設備
- ラボ機器
- 消防服および付属品
- ルータ
- 自動車用化学薬品
- ASCO VALVES 燃料ガス電磁弁
- IDEAL コンジットベンダー3/4インチEmtハンドルなし
- SALSBURY INDUSTRIES 水平メールボックスUsps15ドア
- HOFFMAN Cabletekシリーズ垂直ケーブルマネージャー
- LEESON プレミアムダックウォッシュガード PMDC モーター、TEFC 180V、C フェイス、ベース付き
- ROBERTSHAW キット
- SK PROFESSIONAL TOOLS ラチェットレンチセット
- LINN GEAR 仕上げ済みボアスプロケット、40 チェーン
- NIBCO DWV P トラップ、ユニオンジョイント付き、錬銅および鋳造銅
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ CDVS一減速減速機