入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 遠近両用老眼鏡 |
ジオプター | +2.0 |
フレームの色 | グレー |
フレームデザイン | 包み込む |
フレーム材料 | ポリカーボネート |
レンズコーティング | 傷に強い |
レンズの色 | クリア |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
サイズ | M |
テンプルスタイル | バヨネット |
UVプロテクション | ANSI Z87.1-2003 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 9004900000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ジオプター | フレームの色 | レンズの色 | UVプロテクション | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RX-200-1.0 | +1.0 | グレー | クリア | - | ¥3,867 | ||
RX-200-1.5 | +1.5 | グレー | クリア | - | ¥2,677 | ||
RX-200-2.5 | +2.5 | クリア | クリア | - | ¥2,214 | ||
RX-200-3.0 | +3.0 | クリア | クリア | 視聴者の38%が | ¥1,856 | ||
RX-200G-1.0 | +1.0 | グレー | グレー | - | ¥818 | ||
RX-200G-1.5 | +1.5 | グレー | グレー | - | ¥818 | ||
RX-200G-2.5 | +2.5 | グレー | グレー | - | ¥5,425 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。