ELVEX
フィルタ
安全性
空気力学
安全性 フィルタ
ヘッド保護全ラインナップを見る
ヘルメットアクセサリー クイック スロット アダプター、ユニバーサル スロット アダプター、互換性のあるフェイス スクリーンとバイザーをヘルメットに取り付けるために使用するヘルメット スロット ブレードが含まれます。
ヘルメットイヤーマフ 誘電体イヤーマフはヘルメットに取り付けられます。 汗の蓄積を軽減するスーパーシールイヤークッションと、あらゆるヘルメットのリムにフィットする独自のカットデザインが特徴です。
ヘルメットフェイスシールド ヘルメットフェイスシールド取り付けアクセサリー 互換性のあるヘルメットのつばにスクリーン、バイザー、イヤーマフなどの外部アクセサリを取り付けるためのナイロン製ブラケットが含まれています
ハード帽子 ポリプロピレン/ポリウレタンフォーム吸収体で作られており、熱や衝撃に対する最大限の快適性と耐性を提供します。 あらかじめ取り付けられたイヤーマフとスクリーンバイザーが付属しており、必要に応じて裏返すことができます。
聴覚保護全ラインナップを見る
電子イヤーマフと耳栓 ANSI 準拠の聴覚保護装置は、柔らかい PVC パッドとステンレス鋼のフォークを備え、非常に快適で頭部への圧力が低くなります。 AM / FM接続を備えたXNUMXつのNRRバリエーションで利用可能
聴覚バンド 最大 23 dB の騒音レベルからユーザーを保護するシリコン プラグを備えた ANSI 定格の Gelcaps シリーズ聴覚バンド
聴覚保護アクセサリー イヤーマフの長期的な効果を維持するための交換用エアクッションとフォームインサートのペアで構成される衛生およびメンテナンスキット
再利用可能な耳栓 非常に大きな騒音や異物の侵入から保護するために使用されます。 25 dB NRR と耳に最大限のプラグ挿入を可能にする輪郭のあるフランジが特徴です
目の保護具とアクセサリー全ラインナップを見る
偏光安全メガネ ANSI および CE 準拠の偏光安全メガネは、化学薬品、紫外線、その他の有害な粒子から目を保護する傷のつきにくいポリカーボネートレンズを備えています。 ラップアラウンドフレームデザインと輪郭のある調整不可能なテンプルを備えています。
保護ゴーグル 防塵、霧、化学物質の飛沫から目を保護するために使用される曇り止めポリカーボネートレンズを備えたゴーグルです。 間接ガラス/非通気ガラスのバリエーションも用意
リーダーアイウェア ポリカーボネート製の曇り止めレンズを備えた遠近両用安全老眼鏡です。 クリア / グレー / ブラック フレームで +1.0 ~ +3.0 ジオプターの範囲でオプションが利用可能
保護眼鏡 曇り防止のための内蔵通気ポート、快適さのためのラップアラウンドテンプル、最大の耐衝撃性と飛沫防止のためのポリカーボネートレンズを備えたフリーサイズデザインの ANSI 認定安全メガネ
顔の保護全ラインナップを見る
フェイスシールドアセンブリ 暑い作業環境に適したナイロンメッシュバイザー付きの 27 NRR イヤーマフ。 快適な通気ポートと圧力解放ヘッドバンドを備えています
フェイスシールドヘッドギア 火花や切粉が飛散する作業における顔と頭部の保護に最適です。 ラチェット サスペンション、スウェットバンド、自動調整を可能にする XNUMX つのスイベル ロックを備えています。 Elvex フェイスシールド バイザーと互換性があり、ナイロン/ポリエチレン素材で入手可能
フェイスシールド交換用バイザー 高品質の光学グレード素材で作られたフェイスシールドバイザー、フェイスシールドスクリーンバイザー、アークシールドが含まれます。 動きやすい非球面デザインと、すべての一般的なヘッドギアと互換性のあるシールドのユニバーサル穴パターンが特徴です
作業服全ラインナップを見る
チェーンソーと保護チャップス ASTM 準拠の安全パンツは耐摩耗性生地で作られており、熱の蓄積を軽減し、最大限の柔軟性と耐水性を提供します。 Prolar 保護パッドが特徴で、数ミリ秒以内にチェーンソーの詰まりを防ぎ、怪我の重症度を軽減します。
ワークベスト 暗い場所での作業者の視認性を確保するために使用されるASTM認定のジッパーベスト。 反動の動きから保護するために、胸の上部と肩の領域にプロラーパッドの層を備えています。 ミディアム/ラージ/エクストララージサイズで利用可能
エルベックスについて
Delta Plus の子会社である Elvex は、1978 年以来、高品質の産業用安全アクセサリを提供してきました。このブランドは、鉄鋼および化学産業、建設現場、石油およびガス精製所、風力発電所での用途向けに、ANSI 準拠の電子イヤーマフとプラグ、保護メガネ、作業ベストを提供しています。 Elvex 安全メガネは、ポリカーボネート レンズ、UV 保護、耐傷性を備えたフリーサイズのデザインです。 これらのメガネは、さまざまなフレーム、デザイン、色で提供されています。 Elvex イヤーマフにはパッド入りのイヤーカップが付いたヘッドバンドが付いており、耳の周りを密閉して難聴につながる可能性のある有害な音のレベルを抑えて保護します。 さまざまなノイズ低減定格を備えた電子式イヤーマフとヘルメット式イヤーマフのバリエーションが用意されています。 Elvex の ANSI 準拠のフェイス シールドは、耐衝撃性のポリカーボネート、Lexan、またはプロピオン酸塩で作られており、火花、飛来する破片、化学物質から顔を保護します。 Elvex 安全ヘルメット、リーダー アイウェア、交換用アクセサリの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies.