ELOBAU K54G001K 接続ケーブル、長さ 1m、PVC、グレー
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブル |
ケーブル径 | 4.8 mm |
ケーブル長 | 1 m |
ケーブル材質 | PVC |
コネクタサイズ | M12 |
コネクタ タイプ | ソケット、ストレート |
最大。 保存温度 | 80度C |
分。 保管温度 | -25度C |
ピン数 | 4 |
ストランドの数 | 4 |
ワイヤー断面 | 0.25平方mm |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。