アイテム価格 | ジョイスティック |
作動タイプ | 多軸 |
ケーブル長 | 0.3 m |
ケーブルタイプ | リフィ-t |
コネクタ タイプ | マイクロフィット 3.0 43025-1600 16ピン |
消費電流 | 10ミリアンペア |
偏向 | -15度+15度まで |
ゲートル素材 | EPDM |
住宅資材 | PA12、GF30 |
インストール | 下から |
IP評価 | IP67 |
最大 動作電圧 | DC 5.5V |
最大。 出力信号 | DC 4.5V |
分。 負荷抵抗 | 20000オーム |
分。 動作電圧 | DC 4.5V |
分。 出力信号 | DC 0.5V |
装着タイプ | 上からねじ込まれた |
出力 | 2 |
出力信号 | アナログ |
出力信号の中心位置/ゼロ位置 | DC 2.5V |
極性反転保護 | 有り |
耐用年数 | 1500000 |
シャフト材質 | ピーク |
GNDへの短絡抵抗 | 有り |
電源への短絡抵抗 | 有り |
テクノロジー | ホール |
ネジの締め付けトルク | 0.3 Nmで |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。