ELOBAU 153270AA 安全センサー、磁気作動、NO/NC、1m ケーブル
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | センサー |
ケーブル長 | 1 m |
ケーブル材質 | PVC |
ケースの材質 | ポリブチレンテレフタレート |
接触タイプ | そう |
管理 | 正面 |
締結タイプ | 上からねじ込まれる |
ハウジングの色 | ブラック |
筐体設計 | 直方体 |
インストールオープニング | 4.5 mm |
IP評価 | IP67 |
LEDディスプレイ | 単色 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 75度C |
最大。 保存温度 | 75度C |
最大スイッチング電流 | 0.1A |
最大。 LEDによるスイッチング電流 | 0.01A |
最大。 スイッチング電圧 | DC 28.8V |
最小動作温度 | -25度C |
分。 保管温度 | -25度C |
分。 スイッチング距離 | 0.5 mm |
分。 スイッチング電圧 | DC 19.2V |
安全なスイッチオフ距離 | 10 mm |
安全なスイッチング距離 | 3 mm |
直列抵抗 | 22オーム |
サイズ | 36mm×26mm×13 |
スイッチング周波数 | 5 Hz |
スイッチング原理 | 磁気 |
テクノロジー | リード |
モデル | 同一平面上に取り付けることはできません | 作動周波数 | 作動タイプ | 接続サイズ | コネクタサイズ | コネクタ タイプ | お問合せフォーム | 連続耐衝撃性 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171V62AY | 有り | - | フロント | - | M12 X 1 | 4ピン | いいえ/いいえ | - | ¥21,746 | 見積依頼
|
114270A0D | - | - | フロント | - | M8 X 1 | 4ピン | いいえ/いいえ | - | ¥21,583 | 見積依頼
|
171v62vy | 有り | - | フロント | - | M12 X 1 | 4ピン | いいえ/いいえ | - | ¥54,107 | 見積依頼
|
114270-5 | - | - | フロント | - | - | - | いいえ/いいえ | - | ¥25,826 | 見積依頼
|
153V62-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥31,351 | 見積依頼
|
165270-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥23,517 | 見積依頼
|
120272-5 | - | - | フロント | - | - | - | いいえ/いいえ | - | ¥24,480 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。