ELKHART BRASS X-86ゲートバルブ2-1 / 2 Inch Fnst 2-1 / 2 Inch Mnst
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
アイテム価格 | 消火栓ゲートバルブ |
ボディ材質 | クロムメッキ真鍮 |
ボディスタイル | 列をなして |
終了 | 赤ウレタンエナメル |
ハンドル材料 | 真鍮 |
ハンドルタイプ | スピナー |
入口サイズ | 2.5 " |
インレットタイプ | FNST |
マックス。 圧力 | 175のプサイ |
コンセントサイズ | 2.5 " |
コンセントタイプ | MNST |
全体の長さ(Overall Length) | 12.5 " |
シール材 | 真鍮 |
シート素材 | 金属から金属へ |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
バルブ構造 | 1ピース |
船の重量(kg) | 6.64 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 35.81 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 8481309000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | ハンドル材料 | シール材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
X-86-A | Elk-O-Lite(R) | Elk-O-Lite(R) | アルミニウム | ¥125,343 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。