ELKAY RNSF81182蛇口なしのスカラリーシンク27インチの長さ
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
アイテム価格 | スカラリーシンク |
バックスプラッシュ | 有り |
バックスプラッシュの高さ | 8" |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボウルの深さ | 12.75 " |
ボウルサイズ | 18 "×24」 |
ドレン開口部 | 3.5 " |
蛇口の操作 | 適用されない |
ゲージ | 16 |
装着タイプ | 床 |
穴の数 | 2 |
ステーション数 | 1 |
全体の高さ | 42.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 27 " |
全幅 | 29.75 " |
サイドスプラッシュ | いいえ |
UPC | 094902446073 |
蛇口あり/蛇口なし | 蛇口なし |
船の重量(kg) | 40.05 |
船高(cm) | 57.91 |
船の長さ(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 78.11 |
HSコード | 7324100010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボウルの深さ | ボウルサイズ | ゲージ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNSF81242 | 14 " | 24 "×24」 | 14 | 44 " | 27 " | 27.5 " | ¥573,862 | ||
WNSF8124LR2 | 14 " | 24 "×24」 | 14 | 44 " | 72 " | 27.5 " | ¥1,031,647 | 見積依頼
| |
RNSF8118LR2 | 12.75 " | 18 "×24」 | 16 | 42.25 " | 57 " | 29.75 " | ¥636,386 | ||
RNSF81242 | 12.75 " | 24 "×24」 | 16 | 42.25 " | 33 " | 29.75 " | ¥495,488 | ||
RNSF8124LR2 | 12.75 " | 24 "×24」 | 16 | 42.25 " | 63 " | 29.75 " | ¥763,062 | 見積依頼
| |
E1C16X20-0X | 12 " | 16 "×20」 | 18 | 43.75 " | 21 " | 25 13 / 16 " | ¥134,147 | ||
E1C16X20-L-18X | 12 " | 16 "×20」 | 18 | 43.75 " | 36.5 " | 25 13 / 16 " | ¥158,134 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。