入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レギュレーターキット |
ブランドに合う | エルケイ&ホールシー・テイラー |
グレインジャーアイテム番号で使用するため | 4XR82、2KLD6、1CVX1、4MY90、、2KLD8、2KLD7、6XUZ0、6XUZ1、6XUZ2、6XUZ3、、1MCE5、2KLF1、2KLF2 |
製造元で使用するため。 モデル番号 | HAC、HTHB-HAC、HOF、SCWT、HTV、EHFSA、EMABF、LMABF、 |
材料 | 真ちゅう、バロックス、ゴム、セルコン、鋼 |
サイズ | 1/4 "接続、2" L |
UPC | 094902764559 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8481909085 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | グレインジャーアイテム番号で使用するため | 製造元で使用するため。 モデル番号 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
98731C | 2W154, 2W155, 2W156, 2KLD9, 6XUY9, 2KLE2, 2KLE3, 4XR84, 4XR85, 2W188, 2W191, 3EMY9, 3EMY7, 3EMY6, 3EMZ1, 3EMY8,4CE97, 4CE98, , 3H032, 3H016, 1MCE4, 5WNV7, 2KLF3, 3EMZ3, 6XUY7, 2KLE9 | HRF、S300、S500、S1000、HVR、OVL、WM、EFA、LFAE、、EFHA、EFW、FD、LFDE、HEW、VRC | 2 "L | ¥12,142 | ||
98733C | 34J926 | EDFP214FPK | 1/4 "接続、2" L | ¥13,925 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。