アイテム価格 | ティークイックコネクトカップリング |
ブランドに合う | エルケイ&ホールシー・テイラー |
グレインジャーアイテム番号で使用するため | 34J796, 34J798, 34J808, 34J806, 3EMZ1, 34J977, 34J987, 34K034, 3EMY7, 34J934, 3EMY8, 34J938, 34J947, 34J963, 34J964, 34J965, 34J966, 34J969, 34J977, 34J989, 34K032, 34K060, 2KL39, 34K059, 34K058, 34K043, 34K042, 6XUY6, 6XUY5, 34K041, 34K040,34K036, 34K037 |
製造元で使用するため。 モデル番号 | EZS、LZS、EFA、EHFSA、EMABF、LMABF、ERPBM28、EROM28、ERFPM28、EWA、EWCA、LWAE、EWTLA、SCWT、SW、WM、VRC(ガラスフィラー、フットペダルまたはバイレベルモデル) |
材料 | ABS同様の素材 |
サイズ | 1/4" Connection, 1-5/8" |
UPC | 094902286426 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | GB |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。